T490 ELN D22-3-C20-08C 90° endefræsere til tangentielt monterede platter med 4 spiralformede, 8 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105688
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105688
EAN/GTIN 7291075255782
Producentnummer 3105688
L-nummer L23980 3069

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 3, totallængde (OAL) 110 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 30 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Hovedlængde (LH) 28 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 30 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven