Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm, diameter (DC/DCX) 8,6 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærekantlængde (APMX) 0,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 31,25 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm
- Interfaces funktioner T10
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 8,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 8,6 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 12 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 19,5 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 040310HP
- Samlet længde (OAL) 31,25 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
- Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm