T490 ELN D1.00-3-W.75-08C 90° endefræsere med tangentielt fastspændte platter med 4 spiralformede, 8 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105588
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105588
    EAN/GTIN 7291075255928
    Producentnummer 3105588
    L-nummer L23980 2848

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,315″, fløjtantal (NOF) 3, samlet længde (AAL) 3,38″, skaft type Weldon, skaft type Weldon, brugbar længde (LU) 1″

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Funktionel længde (LF): 2,364″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • Samlet længde (OAL): 3,38″
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
    • Brugbar længde (LU): 1″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven