T490 ELN D.75-3-W.75-08 90° endefræsere med tangentielt fastspændte skær med 4 spiralformede, 8 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105587
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105587
EAN/GTIN 7291075255911
Producentnummer 3105587
L-nummer L23980 1675

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 3/4″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,315″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (AAL) 3,38″ ,Shank type Weldon type Weldon, brugbar længde (LU) 1″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 2,364″
  • Hovedlængde (venstre): 1,08″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL): 3,38″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,8 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle