T490 ELN D.62-2-W.62-08 90° endefræsere med tangentielt fastspændte skær med 4 spiralformede, 8 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105585
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105585
EAN/GTIN 7291075255898
Producentnummer 3105585
L-nummer L23980 2827

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 5/8″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,315″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (AAL) 1-1/4, Shank″ type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 2,297″
  • Hovedlængde (venstre): 1,05″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL): 3-1/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven