FF EWX D32-4-040-C25-05 Højtilspændingsfræser til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105572
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105572
    EAN/GTIN 7291075261059
    Producentnummer 3105572
    L-nummer L23980 2807

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal skær (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 1 mm, antal kærv (NOF) 4, samlet længde (OAL) 180 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 27 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 22 mm
    • Diameter (DC/DCX) 22 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 4
    • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Funktionel længde (LF) 180 mm
    • Hovedlængde (LH) 40 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Samlet længde (OAL) 180 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
    • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven