T490 ELND1.50-6-W1.00-08C 90° endefræsere med tangentielt fastspændte platter med 4 spiralformede, 8 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105564
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105564
EAN/GTIN 7291075255881
Producentnummer 3105564
L-nummer L23980 1646

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (CICT) 6, skæredybde maksimum (APMX) 0,315″, fløjttælling (NOF) 6, samlet længde (AAL) 4″ ,Shank type Weldon type Weldon, brugbar længde (LU) 1,2″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Fløjtetælling (NOF): 6
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,2″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven