• Dette produkt står kun til rådighed for forretningskunder.

FF EWXD1.25-4-2.5W1.25-05 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Art.-nr.: 3105549
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105549
    EAN/GTIN 7291075261264
    Producentnummer 3105549
    L-nummer L23980 2770

    Betegnelse

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.86″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.039″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4.95″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 2-1/2″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 1.2″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.86″
    • Durchmesser (DC/DCX): 0.86″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.039″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Funktionslänge (LF): 3.809″
    • Kopflänge (LH): 2.62″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 05T312T
    • Gesamtlänge (OAL): 4.95″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 4 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 2-1/2″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven