FF EWXD1.00-3-2.0W1.00-05 Fræsere med hurtig fremføring med dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105544
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105544
    EAN/GTIN 7291075261219
    Producentnummer 3105544
    L-nummer L23980 2758

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 0,61″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimal (APMX) 0,039″, fløjtantal (NOF) 3, samlet længde (AAL) 4,45, skaft type Weldon, skaft type Weldon″, brugbar længde (LU) 2

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD): 0,95″
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,61″
    • Skærediameter (DC/DCX): 0,61″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,039″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Funktionel længde (LF): 3,309″
    • Hovedlængde (venstre): 2,12″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 05T312T
    • Samlet længde (OAL): 4,45″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader
    • Brugbar længde (LU): 2″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven