FF EWX D32-4-070-C32-05 Højtilspændingsfræser til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105528
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105528
EAN/GTIN 7291075260960
Producentnummer 3105528
L-nummer L23980 1373

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal skær (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 1 mm, antal kærv (NOF) 4, samlet længde (OAL) 155 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 70 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 30,6 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 155 mm
  • Hovedlængde (LH) 73 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Samlet længde (OAL) 155 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm
  • Effektiv længde (LU) 70 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven