FF EWX D32-4-060-W32-05 Højtilspændingsfræser til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105527
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105527
EAN/GTIN 7291075260953
Producentnummer 3105527
L-nummer L23980 2658

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal kærv (CICT) 4, kærvlængde maks. (APMX) 1 mm, antal kærv (NOF) 4, samlet længde (OAL) 125 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 27 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 89 mm
  • Hovedlængde (LH) 63 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle