T490 ELND1.25-3-C1.25-08B 90° endefræsere med tangentielt fastspændte platter med 4 spiralformede, 8 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105507
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105507
EAN/GTIN 7291075255867
Producentnummer 3105507
L-nummer L23980 2375

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maximum (APMX) 0,315″, fløjttæller (NOF) 3, samlet længde (OAL) 7,87″ skaft ″type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 1,57

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 7,87″
  • Hovedlængde (venstre): 1,65″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL): 7,87″
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,57″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven