Beskrivelse:
Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 160 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 40 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 160 mm
- Hovedlængde (LH) 41 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
- Samlet længde (OAL) 160 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,7 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 40 mm