T490 ELN D16-2-C15-08B 90° endefræsere til tangentielt monterede platter med 4 spiralformede, 8 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105498
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105498
    EAN/GTIN 7291075255591
    Producentnummer 3105498
    L-nummer L23980 2636

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, værktøjsholder diameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 150 mm, værktøjsholderskaft rundt, værktøjsholderskaft rundt, effektiv længde (LU) 40 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 150 mm
    • Hovedlængde (LH) 41 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Effektiv længde (LU) 40 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven