T490 ELN D20-3-W20-08C 90° endefræsere til tangentielt monterede platter med 4 spiralformede, 8 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105495
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105495
EAN/GTIN 7291075255560
Producentnummer 3105495
L-nummer L23980 28

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærekanter (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 8 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 90 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 26 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 65 mm
  • Hovedlængde (LH) 28 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,7 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 26 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven