T490 ELN D25-4-C25-08C 90° endefræsere til tangentielt monterede platter med 4 spiralformede, 8 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105492
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3105492
EAN/GTIN 7291075255539
Producentnummer 3105492
L-nummer L23980 2626

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 8 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 120 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 26 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Hovedlængde (LH) 28 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 26 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven