T490 ELN D25-3-C25-08C 90° endefræsere til tangentielt monterede platter med 4 spiralformede, 8 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105491
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105491
EAN/GTIN 7291075255522
Producentnummer 3105491
L-nummer L23980 2624

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 3, totallængde (OAL) 120 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, arbejdslængde (LU) 26 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Hovedlængde (LH) 28 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 26 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle