T290 ELN D40-06-C32-10 Pindfræsere til tangentielt monterede platter

Art.-nr.: 3105334
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105334
    EAN/GTIN 7291075263831
    Producentnummer 3105334
    L-nummer L23980 2377

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 6, maks. skærlængde (APMX) 10 mm, antal skær (NOF) 6, samlet længde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 6
    • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 6
    • Funktionel længde (LF) 130 mm
    • Hovedlængde (LH) 30 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 100405TR
    • Samlet længde (OAL) 130 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven