Beskrivelse:
Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skærekanter (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 120 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 4
- Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Funktionel længde (LF) 120 mm
- Hovedlængde (LH) 28 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 100405TR
- Samlet længde (OAL) 120 mm
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader