T290 ELN D20-02-C20-10 Pindfræsere til tangentielt monterede platter

Art.-nr.: 3105327
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105327
EAN/GTIN 7291075263763
Producentnummer 3105327
L-nummer L23980 2304

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 10 mm, antal skær (NOF) 2, totallængde (OAL) 110 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Hovedlængde (LH) 27 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven