T490 FLN D3.00-7-1.0-R-13 90° planfræsere med tangentielt fastspændte platter med 4 spiralformede 13 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105323
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105323
EAN/GTIN 7291075254723
Producentnummer 3105323
L-nummer L23980 2151

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 3 ″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 2,76 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,492″
  • Navdiameter (DHUB): 2,76″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle