T490 FLN D040-04-16-R-13 90° planfræsere til tangentielt monterede skær med 4 spiralformede, 13 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105315
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105315
EAN/GTIN 7291075240764
Producentnummer 3105315
L-nummer L23980 1101

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 38 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 38 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle