T490 ELN D32-3-C32-13B Fræsere med tangentiale skær, diameterområde 32-50 mm

Art.-nr.: 3105310
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105310
EAN/GTIN 7291075259254
Producentnummer 3105310
L-nummer L23980 2511

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 12,5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 250 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 48 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 250 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,1 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 48 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven