Beskrivelse:
Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 1,4-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (APMX) 0,49″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (OAL) 4-1/4″, skaft type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 3
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Skærediameter (DC): 1-1/4″
- Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 3
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,49″
- Fløjtetælling (NOF): 3
- Funktionel længde (LF): 3,109″
- Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
- Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
- Samlet længde (OAL): 4-1/4″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,1 grader
- Skafttype: Weldon
- Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
- Brugbar længde (LU): 1,4″