T490 ELN D1.25-3-C125-13B 90° endefræsere med tangentielt fastspændte platter med 4 spiralformede, 12,5 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3105296
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105296
    EAN/GTIN 7291075259315
    Producentnummer 3105296
    L-nummer L23980 3061

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maximum (APMX) 0,49″, fløjttæller (NOF) 3, samlet længde (OAL) 9,84″ skaft ″type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 1,85

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1-1/4″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,49″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Funktionel længde (LF): 9,84″
    • Hovedlængde (venstre): 1,97″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Samlet længde (OAL): 9,84″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,1 grader
    • Skafttype: Rund
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
    • Brugbar længde (LU): 1,85″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven