T490 ELN D32-3-CF4-13 HELITANG endefræser med CLICKFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3105291
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105291
EAN/GTIN 7291075259391
Producentnummer 3105291
L-nummer L23980 2227

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 44 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 12,5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 95 mm, monteringsskaft CLICKFIT, monteringsskaft CLICKFIT, effektiv længde (LU) 42 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 44 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 53 mm
  • Hovedlængde (LH) 45 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 130616PNTR
  • Samlet længde (OAL) 95 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,1 grader
  • CLICKFIT monteringsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 42 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle