T490 ELN D40-4-W32-13 Fræsere med tangentiale skær, diameterområde 32-50 mm

Art.-nr.: 3105289
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105289
EAN/GTIN 7291075259247
Producentnummer 3105289
L-nummer L23980 2210

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 12,5 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 115 mm, sædeskaft Weldon, sædeskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 79 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 115 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven