T490 ELN D25-2-C25-13 Fræsere med tangentiale skær, diameterområde 32-50 mm

Art.-nr.: 3105286
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105286
EAN/GTIN 7291075259223
Producentnummer 3105286
L-nummer L23980 2489

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, Indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 25 mm, Antal skærekroppe (CICT) 2, Maks. skærlængde (APMX) 12,5 mm, Antal skær (NOF) 2, Samlet længde (OAL) 120 mm, Indstiksskaft rundt, Indstiksskaft rundt, Effektiv længde (LU) 33 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 33 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven