ERW D053A100-B-2-C1.00-12 Grovprofileringsfræsere med savtakkede eller almindelige runde skær

Art.-nr.: 3105230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105230
    EAN/GTIN 7291075233049
    Producentnummer 3105230
    L-nummer L23980 1899

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 0,53 ″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,236 ″, samlet længde (AAL) 7 ″, Shank type Round, Shank type Round

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,53″
    • Skærediameter (DC/DCX): 0,53″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 2
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,236″
    • Fronttype: B
    • Hovedlængde (venstre): 2″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): RCCT 1206MO
    • Samlet længde (OAL): 7″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2 grader
    • Skafttype: Rund

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven