ERW D013A025-B-2-C25-12 SHREDMILL profilværktøjer til skrubbearbejdning

Art.-nr.: 3105228
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105228
EAN/GTIN 7291075223224
Producentnummer 3105228
L-nummer L23980 873

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 13 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 6 mm, samlet længde (OAL) 180 mm, skaft rundt, skaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13 mm
  • Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Frontpanel B version
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCCT 1206MO
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven