T490 SM-D63-36-4-27-13 Slip-on spiralskaftfræsere til tangentielt monterede T490 LNMT/HT 1306 -skær

Art.-nr.: 3105100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105100
EAN/GTIN 7291075237689
Producentnummer 3105100
L-nummer L23980 719

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 58 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 12, skærekantlængde maks. (APMX) 36 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 58 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 36 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 60 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven