T490 SM-D2.5-14-4-1.0-13 Fræsere med forlænget kærv, der bærer T490 LNMT/HT 1306 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3105094
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105094
EAN/GTIN 7291075237832
Producentnummer 3105094
L-nummer L23980 2891

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 2,16 ″, skærediameter (DC) 2-1/2″ ,skæring ITEM Count (CICT) 12, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,41″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (AAL) 2,362

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2,16″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,41″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL): 2,362″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven