T490 SM-D2.0-18-4-1.0-13 Fræsere med forlænget kærv, der bærer T490 LNMT/HT 1306 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3105093
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105093
EAN/GTIN 7291075237825
Producentnummer 3105093
L-nummer L23980 2877

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1,92 ″, skærediameter (DC) 2″, skæring ITEM Count (CICT) 16, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,87″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (OAL) 2,7″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,92″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 16
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,87″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL): 2,7″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven