T490 LNKD2.0-23-4-W150-13 Fræsere med forlænget kærv, der bærer T490 LNMT/HT 13 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3105077
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105077
EAN/GTIN 7291075237986
Producentnummer 3105077
L-nummer L23980 1691

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC) 2″, skæring element Count (CICT) 20, dybde af skæring maksimum (APMX) 2,32″, fløjte Count (NOF) 4, samlet længde (AAL) 5-1/4″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 20
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2,32″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL): 5-1/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle