T490 LNKD2.0-18-3-W150-13 Fræsere med forlænget kærv, der bærer T490 LNMT/HT 13 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3105076
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105076
    EAN/GTIN 7291075237979
    Producentnummer 3105076
    L-nummer L23980 1696

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC) 2″, skæring element Count (CICT) 12, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,87″, fløjte Count (NOF) 3, samlet længde (AAL) 5-1/4″

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 12
    • Maksimal skæredybde (APMX): 1,87″
    • Fløjtetælling (NOF): 3
    • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Samlet længde (OAL): 5-1/4″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven