T490 LNKD1.5-14-2-W125-13 Fræsere med forlænget kærv, der bærer T490 LNMT/HT 13 Tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3105074
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105074
EAN/GTIN 7291075237955
Producentnummer 3105074
L-nummer L23980 1673

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 1-1/2″, skæring element Count (CICT) 6, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,43 ″, fløjte Count (NOF) 2, samlet længde (AAL) 4-1/2″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,43″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL): 4-1/2″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven