S845 F45SX D6.0-17-2.0R16 45° planfræsere med økonomiske skær med 8 spiralformede højrehåndsskærekanter

Art.-nr.: 3105065
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 845 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105065
EAN/GTIN 7291075209280
Producentnummer 3105065
L-nummer L23980 1663

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2 ″, skærediameter (DC / DCX) 6,58 ″, skæring element Count (CICT) 17, navdiameter (DHUB) 4,33 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Skærediameter (DC/DCX): 6,58″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 6,58″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 17
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,276″
  • Navdiameter (DHUB): 4,33″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 845 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven