Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder 400 mm

Art.-nr.: 310505 400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Udv. ⌀ A (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 702-4
Materiale Stål
Udv. ⌀ A 400 mm
Gennemgang E 136 mm
Højde, uden bakker H1 105 mm
Højde, med bakker H2 148 mm
Centrer-⌀ B 330 mm
Centrerdybde C 5 mm
Nøglefirkant K 17 mm
Vægt 80,5 kg
maks. omdrejningstal 1.800 min-1
Farvekode for tilbehør Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 310505 400
EAN/GTIN 4019208027760
Producentnummer 185307

Betegnelse

Udførelse:

  • Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
  • Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.
1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt indvendigt.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000315200.
Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.
Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120313140.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven