HM90 FAL-D050-4-22-15 Planfræsere til bearbejdning af aluminium med HM90 AXCR 1505 - platter

Art.-nr.: 3105020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105020
    EAN/GTIN 7291075252347
    Producentnummer 3105020

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skær (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 49 mm, samlet længde (OAL) 45 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 50 mm
    • Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 4
    • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
    • Navdiameter (DHUB) 49 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
    • Samlet længde (OAL) 45 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven