SDN D250-10-50-LN12 3-sidede skæreskiver, skivetype, til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3104962
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGSLOT
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104962
    EAN/GTIN 7291075152302
    Producentnummer 3104962
    L-nummer L23980 1453

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 87 mm, skærediameter (DC) 250 mm, antal skærekroppe (CICT) 26, skærebredde maks. (CWX) 12 mm, skærebredde min. (CWN) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 26, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 14 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 13

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Skæredybde, maks. (CDX) 87 mm
    • Skærediameter (DC) 250 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 26
    • Skærebredde maks. (CWX) 12 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 10 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 26
    • Navdiameter (DHUB) 70 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 126504-TN
    • Samlet længde (OAL) 14 mm
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 13

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven