T490 ELN D32-5-M16 90° endefræsere med FLEXFITS-interface til tangentielt monterede platter

Art.-nr.: 3104955
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104955
EAN/GTIN 7291075263640
Producentnummer 3104955
L-nummer L23980 603

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, plattediameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal platter (CICT) 5, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, antal spåner (NOF) 5, samlet længde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL) 55 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven