T490 ELN D.75-3-M10 90° endefræsere med FLEXFIT gevindtilpasning, der bærer tangentielt fastspændte skær

Art.-nr.: 3104949
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104949
EAN/GTIN 7291075263671
Producentnummer 3104949
L-nummer L23980 1575

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,71 ″skæring diameter (DC / DCX) 3/4″ ,skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,315 ″, fløjte Count (NOF) 3 ,samlet længde (AAL) 1,97 ″, brugbar længde (LU) 1 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): FLEXFIT
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,71″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): M10
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,591″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 1,18″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL): 1,97″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,8 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven