T490 FLN D2.00-7-.75-08 90° planfræsere med tangentielt fastspændte platter

Art.-nr.: 3104902
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104902
EAN/GTIN 7291075257779
Producentnummer 3104902
L-nummer L23980 1537

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC / DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 1,89″, samlet længde (OAL) 1,57″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Navdiameter (DHUB): 1,89″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL): 1,57″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven