T490 FLN D063-06-27-08 90° planfræsere med tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3104895
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104895
EAN/GTIN 7291075257700
Producentnummer 3104895
L-nummer L23980 557

Betegnelse

Description:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Feature:

  • Arbor Style A
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Diameter (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR) 90 Degrees

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven