T490 FLN D040-06-16-08 90° planfræsere med tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3104892
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104892
    EAN/GTIN 7291075257670
    Producentnummer 3104892
    L-nummer L23980 547

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærende legemer (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 38,4 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 6
    • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
    • Navdiameter (DHUB) 38,4 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
    • Samlet længde (OAL) 40 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven