T490 FLN D3.0-05-1.0-16 90° planfræsere med tangentielt fastspændte skær med 4 spiralformede 16 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3104886
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104886
EAN/GTIN 7291075257496
Producentnummer 3104886
L-nummer L23980 1509

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 3 ″, skæring element Count (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 2,6 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,63″
  • Navdiameter (DHUB): 2,6″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNHT 160708PNR
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven