• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

T490 ELN D.75-3-MMT12 90° endefræsere med MULTI-MASTER gevindtilpasning, der bærer tangentielt fastspændte platter

Art.-nr.: 3104869
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104869
EAN/GTIN 7291075228700
Producentnummer 3104869
L-nummer L23980 2359

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,69 ″skæring diameter (DC / DCX) 3/4″, skæring element Count (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,315 ″, fløjte Count (NOF) 3 ,samlet længde (AAL) 1,37 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,69″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,63″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 0,846″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL): 1,37″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,8 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven