T490 ELN D.62-2-MMT10 90° endefræsere med MULTI-MASTER gevindtilpasning, der bærer tangentielt fastspændte platter

Art.-nr.: 3104867
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104867
EAN/GTIN 7291075228687
Producentnummer 3104867
L-nummer L23980 2340

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,57 ″skæring diameter (DC / DCX) 5/8″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,315 ″, fløjte Count (NOF) 2 ,samlet længde (AAL) 1,26 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,57″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,512″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 0,78″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Samlet længde (OAL): 1,26″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle