Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14,7 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 32 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14,7 mm
- Interfaces funktioner T10
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 16 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 20 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 0804PNR
- Samlet længde (OAL) 32 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader