H490 E90AX D32-3-W32-12 HELIDO 90° fræsere med tosidede rektangulære skær H490 ANKX 12 med 4 snoede skærekanter.

Art.-nr.: 3104760
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104760
EAN/GTIN 7291075252880
Producentnummer 3104760
L-nummer L23980 2708

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 12 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 110 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 74 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven